Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCXA 注文コード50086463 品番CXA1512-0000-000N00M230G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品はシリーズ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)15.85×15.85×1.7 シリーズCXA 色温度(K)3000 輝度【フラックス】1461lm、1563lm LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 放射束(mW)24000 ビュー角(°)115 光源径(Φmm)8.9 順方向電圧(V)36 カラーレンダリング80 順方向電流(mA)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50086445
2023-05-06
用途:
店舗のライト修理
自動車・二輪車・自転車関連業

LEDライト切れで本当はセット交換しなければならない所、モノタロウさんの豊富な品揃えのおかげでLEDチップ交換で済み 安価な出費で終わり、嬉しいです

対象商品:
50086409
2021-10-26
用途:
展示室のスポットライト

業者に聞いたら本体交換で15,000円かかると言われたので、ダメ元でLED部品を交換しました。モノタロウで部品を買って交換。うまく修理でき節約できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする