CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
シリーズ
CXB18
順方向電圧(V)
38
注文コード
50086479
品番
CXB1830-0000-000N0HU430G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・順方向電圧・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
17.85×17.85×1.7
シリーズ
CXB18
色温度(K)
3000
輝度
【フラックス】4332lm
LED色
白
ビュー角(°)
115
光源径(Φmm)
14
順方向電圧(V)
38
カラーレンダリング
80 (最小)
順方向電流(mA)
1400