CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
シリーズ
XLamp
順方向電圧(V)
34.6
注文コード
50086549
品番
CMA1825-0000-000N0U0A30G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・順方向電圧・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
17.85×17.85×1.7
シリーズ
XLamp
色温度(K)
3000
輝度
【フラックス】2650lm
LED色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビュー角(°)
115
光源径(Φmm)
12
放射束(W)
61
順方向電圧(V)
34.6
カラーレンダリング
92
順方向電流(mA)
1600(ximum)