Tomboy(トムボーイ)
カラーメタルハンドルカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
シルバー
ブルー
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50086866
品番
CL-1126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
美しいメタルラインで車内を華やかに。
用途
車のハンドルカバー
材質
合成皮革/PVC/TPE
色
シルバー
サイズ
S
適合車種
【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】デミオ/アクセラ/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/セレナなど
適合サイズ(cm)
36.5~37.9