CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree COB LED 白 (27.35 x 27.35 x 1.7mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
シリーズ
XLamp
順方向電圧(V)
68
注文コード
50087048
品番
CMA3090-0000-000R0U0A30G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・順方向電圧
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
27.35×27.35×1.7
シリーズ
XLamp
色温度(K)
3000
輝度
【フラックス】9909lm
LED色
白
ビュー角(°)
115
光源径(Φmm)
23
放射束(W)
174
順方向電圧(V)
68
カラーレンダリング
92
順方向電流(mA)
2400(ximum)