Tomboy(トムボーイ)
ノンラスターキルトハンドルカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
レッド
ブラック
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50087356
品番
NL-5362
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
低反発ウレタン使用。握り心地抜群。
用途
車のハンドルカバー
材質
PVCレザー/ポリエステル/TPE
色
レッド
サイズ
S
適合車種
【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】デミオ/アクセラ/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/セレナなど
適合サイズ(cm)
36.5~37.9