Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 自動車用シートカバー
防水迷彩シートカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50087855
品番
BO-2855
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
Ag+銀イオン加工した超簡単取付シートカバー。悪臭の原因である雑菌を銀イオンの力で抑えます。ドレスUPた汚れ防止に。レジャーやアウトドアで防水効果が威力を発揮。
用途
車のシートカバー
材質
ポリエステル(Ag銀イオン加工)/PVCコーテイング
色
ブラック
サイズ
フリー
適合サイズ
前席用フリーサイズ
注意
※寸法表示は目安になり多少の誤差があります。シート形状によっては取付けのできないシートもあります。
※本商品は1枚入りです。運転席・助手席両方に装着する場合は、本商品を2個お求め下さい。