CROUZET
Crouzet ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
電源電圧(V)
12dc
取付方式
DINレール
注文コード
50088387
品番
88970045
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
電源電圧・取付方式
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
モジュール
ロジック制御モジュール
シリーズ
Millenium 3
出力電流(A)
8
出力方式
リレー
出力点数
4
入力方式
アナログ、デジタル
入力点数
8
電源電圧(V)
12dc
ディスプレイ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信ポート
【番号】2
ターミナルタイプ
ネジ