CROUZET
Crouzet ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
電源電圧(V)
24dc
取付方式
DIN Rail
注文コード
50088439
品番
88974141
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
電源電圧・取付方式
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DIN Rail
モジュール
ロジック制御モジュール
シリーズ
Millenium 3
出力電流(A)
8
出力方式
Relay
出力点数
4
入力方式
Analogue, Digital
入力点数
6
電源電圧(V)
24dc
ディスプレイ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
プログラミング言語
FBD, ラダーロジック, SFC
ターミナルタイプ
ネジ