曜日別特売
88970323 Crouzet 拡張モジュール リレー CROUZET 50088615

Crouzet 拡張モジュール リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個出力点数4注文コード50088615品番88970323
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)107.6幅(mm)72寸法(mm)107.6×72×70取付方式DINレールモジュールI/O拡張シリーズMillenium 3出力電流(A)8出力方式リレー出力点数4入力方式デジタル入力点数6電源電圧(V)100→240acRoHS指令(10物質対応)対応通信ポート【番号】2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする