CROUZET
Crouzet 拡張モジュール リレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
出力点数
6
注文コード
50088649
品番
88970231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・出力点数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
107.6
幅(mm)
72
寸法(mm)
107.6×72×70
取付方式
DINレール
モジュール
I/O拡張
シリーズ
Millenium 3
出力電流(A)
8
出力方式
リレー
出力点数
6
入力方式
デジタル
入力点数
8
電源電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信ポート
【番号】2