曜日別特売
99772710 Crouzet 電子カウンタ メカニカル 7 パネル取り付け CHM48シリーズ CROUZET 50089358

Crouzet 電子カウンタ メカニカル 7 パネル取り付け CHM48シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個電源電圧(V)20→30ac注文コード50089358品番99772710
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
高さ(mm)【桁】4質量(g)50取付方式Panel Mount桁数7接続方式Screw方向【カウント】アップリセット方式No Reset入力方式Voltage電源電圧(V)20→30acディスプレイMechanicalインターフェイス【出力】リレーRoHS指令(10物質対応)対応カウントモード時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする