82049195 DCギアモータ Crouzet  898xxシリーズ CROUZET 50090706

DCギアモータ Crouzet 898xxシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個許容電流(A)3.1注文コード50090706品番82049195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様【コアコンストラクション】永久磁石軸径(Φmm)9.99長さ(mm)174.2幅(mm)97.5許容電流(A)3.1モータータイプ【DC】ブラシ最大出力トルク(N・m)10深さ(mm)93.5電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応許容入力102Wギヤヘッドの種類ウォーム形出力軸回転速度(r.p.m)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする