エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチL型
10x224mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50090714
品番
EA573AN-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M14・M16
エスコ品番
EA573AN-10
先端形状
ボールポイント