エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチL型
6.0x100mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50090863
品番
EA573AP-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥787
販売価格(税別)
¥
715
バスケットに入れる
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M8
適合ねじサイズ(止ねじ)
M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M10
エスコ品番
EA573AP-6
先端形状
ボールポイント