8985A1-2 (7.5Nm) DCギアモータ Crouzet  898xxシリーズ CROUZET 50091013

DCギアモータ Crouzet 898xxシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個許容電流(A)8.4注文コード50091013品番8985A1-2 (7.5Nm)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
仕様【コアコンストラクション】永久磁石軸径(Φmm)8許容電流(A)8.4モータータイプ【DC】ブラシ最大出力トルク(N・m)7.5電源電圧(V)24dc寸法(Φ×mm)42×204RoHS指令(10物質対応)対応許容入力51Wギヤヘッドの種類プラネタリー形出力軸回転速度(r.p.m)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする