CROUZET
DCギアモータ Crouzet 898xxシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
許容電流(A)
6.1
注文コード
50091038
品番
8980A1-2 (7.5Nm)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
許容電流
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアコンストラクション】永久磁石
軸径(Φmm)
8
許容電流(A)
6.1
モータータイプ
【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)
7.5
電源電圧(V)
24dc
寸法(Φ×mm)
42×177.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
36W
ギヤヘッドの種類
プラネタリー形
出力軸回転速度(r.p.m)
69