EA573CD-6 6.0x100mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ 50091868

6.0x100mm [Ball Hexagon]キーレンチEA573CD-6

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50091868
品番
EA573CD-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,331
販売価格(税別)
¥1,210
エスコ品番
EA573CD-6
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M8
適合ねじサイズ(止ねじ)
M12・M14
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする