CYNERGY3
Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
シリーズ
SSF67PM12
動作温度範囲(℃)
-20~+135
最大電流(mA)
600
注文コード
50091984
品番
SSF67A25B75PM12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・動作温度範囲・最大電流
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレススチール
取付方式
垂直
シリーズ
SSF67PM12
検出方式
フロート
最大圧力(bar)
10
材質(ガスケット)
ニトリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NO / NC
動作温度範囲(℃)
-20~+135
最大電流(mA)
600