RSF153YFP Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン CYNERGY3 50092298

Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズRSF150最大電流(mA)600注文コード50092298品番RSF153YFP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質(本体)ナイロン取付方式垂直シリーズRSF150検出方式フロート材質(ガスケット)ニトリルRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NO / NC最大電圧(V)240/AC、120/DC動作温度範囲(℃)-20~+75最大電流(mA)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする