RSF57H100G1/8/RS Cynergy3 フロート スイッチ ポリビニリデンフッ化物 CYNERGY3 50092429

Cynergy3 フロート スイッチ ポリビニリデンフッ化物

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個シリーズRSF50最大電流(A)1注文コード50092429品番RSF57H100G1/8/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質(本体)ポリビニリデンフッ化物取付方式垂直シリーズRSF50ケーブル長(m)1検出方式フロート最大電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NO / NC最大電圧(V)300/AC、300/DC動作温度範囲(℃)-10~+105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする