CYNERGY3
Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
シリーズ
RSF150
動作温度範囲(℃)
-20~+100
最大電流(mA)
600
注文コード
50092998
品番
RSF154YFP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・動作温度範囲・最大電流
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PP
取付方式
垂直
シリーズ
RSF150
検出方式
フロート
材質(ガスケット)
ニトリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NO / NC
最大電圧(V)
240/AC、120/DC
動作温度範囲(℃)
-20~+100
最大電流(mA)
600