CYNERGY3
Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
RSF70
動作温度範囲(℃)
-20~+100
最大電流(mA)
600
注文コード
50093034
品番
RSF78YNP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度範囲・最大電流
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PP
取付方式
横型
シリーズ
RSF70
検出方式
フロート
材質(ガスケット)
ニトリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NO / NC
最大電圧(V)
240/AC、120/DC
動作温度範囲(℃)
-20~+100
最大電流(mA)
600