CYNERGY3
Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
0~+55
最大電流(A)
2(dc)、8(ac)
注文コード
50093077
品番
MS20C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度範囲・最大電流
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
高密度ポリエチレン
取付方式
ケーブル
ケーブル長(m)
5
許容電流(A)
20
検出方式
フロート
最大電流(A)
2(dc)、8(ac)
最大圧力(bar)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NO / NC
最大電圧(V)
250/AC、110/DC
動作温度範囲(℃)
0~+55