LM10CW Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン CYNERGY3 50093104

Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズLM動作温度範囲(℃)0~+55最大電流(A)1(dc)、4(ac)注文コード50093104品番LM10CW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
材質(本体)高密度ポリエチレン取付方式ケーブルシリーズLMケーブル長(m)5検出方式フロート最大電流(A)1(dc)、4(ac)最大圧力(bar)10RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力SPDT最大電圧(V)250/AC、110/DC動作温度範囲(℃)0~+55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする