CYNERGY3
CYNERGY3の 制御機器・PLC・リレー
CYNERGY3の リレー
CYNERGY3の リレーその他関連用品
Cynergy3 リードリレー 5V dc SPNO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50093996
品番
SAR90503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,061
販売価格(税別)
¥
5,510
バスケットに入れる
接点構成
SPNO
長さ(mm)
27.6
寸法(mm)
27.6×7.3×8.5
高さ(mm)
8.5
取付方式
基板実装
奥行(mm)
7.3
コイル抵抗(Ω)
140
コイル電圧(V)
5dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スルーホール
最大スイッチング電流(AC A)
0.5
最大スイッチング電流(DC A)
0.5
最大スイッチング電圧(AC V)
20
最大スイッチング電圧(DC V)
20dc
コイルと接点間の耐電圧(kV)
3ac/dc