DELTRON
DELTRONの 電子部品(オンボード)
DELTRONの 能動部品
DELTRONの 集積回路(IC)
Deltron サージサプレッサユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50094635
品番
VSU4W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,172
販売価格(税別)
¥
6,520
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
高さ(mm)
35
タイプ
【サプレッサ】電圧抑制ユニット
取付方式
スクリューマウント
奥行(mm)
40
電流(A)
【最大サージ】6.5
シリーズ
VSU
定格電圧(V)
【最大】275
RoHS指令(10物質対応)
対応