Deltron 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ フランジマウント

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)+100 定格電流(A)【最大】23 注文コード50094669 品番KMF325A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は動作温度・定格電流など8種類から選べます 他の種類を見る
適合UL 1283 長さ(mm)229 寸法(mm)229×56×115 高さ(mm)115 取付方式フランジマウント 奥行(mm)56 周波数(Hz)【動作】60 シリーズKMF 定格電圧(V)【最大】500ac 定格電流(A)【最大】23 相数3 動作温度(℃)+100 リーク電流(mA)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルターミナルブロック 抵抗(mΩ)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする