DELTRON
DELTRONの 電子部品(オンボード)
DELTRONの 能動部品
DELTRONの 集積回路(IC)
Deltron 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ フランジマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
+100
定格電流(A)
【最大】70
注文コード
50094696
品番
KMF370A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・定格電流
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合
UL 1283
長さ(mm)
312
寸法(mm)
312×93×190
高さ(mm)
190
取付方式
フランジマウント
奥行(mm)
93
周波数(Hz)
【動作】60
シリーズ
KMF
定格電圧(V)
【最大】500ac
定格電流(A)
【最大】70
相数
3
動作温度(℃)
+100
リーク電流(mA)
21.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ターミナルブロック
抵抗(mΩ)
1.3