Deltron 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)+85 定格電流(A)【最大】32 注文コード50094705 品番MIF32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は動作温度・定格電流など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様【ステージ数】Multi Stage 適合UL 1283 長さ(mm)214 寸法(mm)214×204×50 高さ(mm)50 取付方式フランジマウント 奥行(mm)204 周波数(Hz)【動作】60 定格電圧(V)【最大】240ac 定格電流(A)【最大】32 相数1 動作温度(℃)+85 リーク電流(mA)90 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルネジ 抵抗(mΩ)9.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする