DELTRON
DELTRONの 電子部品(オンボード)
DELTRONの 能動部品
DELTRONの 集積回路(IC)
Deltron 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 50A フランジマウント 110 mA 5W 2mΩ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50094714
品番
MDF50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
適合
UL 1283
長さ(mm)
174
寸法(mm)
174×120×55
高さ(mm)
55
取付方式
フランジマウント
奥行(mm)
120
周波数(Hz)
【動作】60
シリーズ
MDF
定格電圧(V)
【最大】240ac
定格電流(A)
【最大】50
相数
1
動作温度(℃)
+85
リーク電流(mA)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
スタッド
抵抗(mΩ)
2