DELTRON
DELTRONの 電子部品(オンボード)
DELTRONの 能動部品
DELTRONの 集積回路(IC)
Deltron 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ フランジマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
【最大】70
注文コード
50094723
品番
IHF470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・定格電流
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合
EN 60939
長さ(mm)
238
寸法(mm)
238×186×85
高さ(mm)
85
取付方式
フランジマウント
奥行(mm)
186
周波数(Hz)
【動作】60
シリーズ
IHF
定格電圧(V)
【最大】277、480
定格電流(A)
【最大】70
相数
1
抵抗
520μΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25〜+85
終端スタイル
スタッド