DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 角型コネクタ オス 24極 DRCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
24
注文コード
50096875
品番
DRC26-24SA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
極数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
24
長さ(mm)
50.9
幅(mm)
39.62
寸法(mm)
50.9×39.62×31.6
シリーズ
DRC
端子種別
圧着, はんだ
定格電流(A)
7.5
深さ(mm)
31.6
材質(ハウジング)
ポリマー
動作温度(℃)
-55
コンタクト数
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート