DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 角型コネクタ オス 24極 DRCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
40
注文コード
50096884
品番
DRC26-40SA-L011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
40
長さ(mm)
70.36
幅(mm)
35.81
寸法(mm)
70.36×35.81×32
シリーズ
DRC
端子種別
圧着, はんだ
定格電流(A)
7.5
深さ(mm)
32
材質(ハウジング)
ポリマー
コンタクトサイズ
20
コンタクト数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート