DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTHDシリーズ 1極 メス 黒 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50097024
品番
DTHD04-1-12PA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
幅(mm)
21.59
色
黒
直径(Φmm)
18.03
タイプ
コネクタ
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
DTHD
端子種別
圧着
定格電流(A)
25
深さ(mm)
52.53
動作温度(℃)
-55
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス