DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 オス 7.5A 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50097049
品番
DTM0612SB-E007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
幅(mm)
40.01
色
黒
高さ(mm)
20.22
タイプ
コネクタ
シリーズ
DTM
端子種別
圧着
定格電流(A)
7.5
深さ(mm)
43.69
行数
2
動作温度(℃)
+125
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス