DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50097189
品番
0462-209-16141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
シリーズ
0462
端子種別
圧着
AWG
【最大】14
抵抗
【最大接触】60mV
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+125
オス・メス
メス
コンタクトめっき
ニッケル
併用可能製品
DT / HD密閉型コネクタハウジング