DURAKOOL
DURAKOOLの 制御機器・PLC・リレー
DURAKOOLの リレー
DURAKOOLの リレーその他関連用品
Durakool 車載リレー 36V dc 200 A フランジ取り付け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50097557
品番
DEVR20-5061-S8-0936-R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
80.44
寸法(mm)
80.44×65.6×72.3
奥行(mm)
72.3
コイル電圧(V)
36dc
動作温度(℃)
-45
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ネジ
スイッチング電流(A)
200