EATON(イートン)
Eaton T型コネクタ M12 5ピンコネクタ メス オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50099806
品番
EU1E-SWD-1XA-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
接続方式
M12 5ピンコネクタ
インターフェイス
SmartWire-DT
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25→+70
アクセサリタイプ
アナログモジュールTコネクタ
併用可能製品
センサ及びアクチュエータ
ジェンダー
【コネクタ】メス , オス