仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3
長さ(mm)160
幅(mm)139
取付方式ボックス形
極数3+N
シリーズP3-63
定格電圧(V)690ac
定格電流(A)【短時間】1260rms
深さ(mm)240
ノッチ角度(°)90
端子ねじM5
補助接点なし
構成3NO
ハンドル色赤
耐衝撃性15g(半正弦波衝撃20ms)
インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac
連続通電電流(A)63
動作温度(℃)-25〜50(開放)、-25〜40(ケース入り)
耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30
最大開閉頻度(回/分)50
機械的寿命0.1×106
許容入力30kW
モデルP3-63/I4-SI/N
IP等級IP65
スイッチ定格(A)800
許容入力(kW)30