極数3
モデルP3-100/I5-SI/HI11
取付方式ボックス形
構成3NO
許容入力50kW
IP等級IP65
仕様【南京錠受け】あり
定格電圧(V)690ac
スイッチ定格(A)950
長さ(mm)200
幅(mm)169
深さ(mm)280
各種認証【危険区域】ATEX
範囲安全スイッチ
ハンドル色赤
補助接点あり
最大電流(A)100
シリーズP3-100
定格電流(A)【短時間】2000rms
ノッチ角度(°)90
端子ねじM5
耐衝撃性15g(半正弦波衝撃20ms)
インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac
ヒューズ【短絡定格】100A gG/gL
連続通電電流(A)100
動作温度(℃)-25〜50(開放)、-25〜40(ケース入り)
耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30
最大開閉頻度(回/分)50
機械的寿命0.1×106
ターミナルタイプねじ
許容入力(kW)50