EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の 集積回路(IC)
Eaton 電気二重層コンデンサ シャーシマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50103613
品番
XVM-16R2656-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
236×41.8×77.5
取付方式
シャーシーマウント
電圧(V)
16.2dc
シリーズ
XVM
端子種別
ねじ止め端子
寿命
1500h@65℃
許容差
0 → +20%
静電容量
65F
リーク電流(mA)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+65
抵抗(mΩ)
【等価直列】22