Eaton 電気二重層コンデンサ リード品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズTV 注文コード50103638 品番TV1860-3R0107-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はシリーズ・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)18.5(Dia.)×60.5 取付方式スルーホール 電圧(V)3dc シリーズTV 端子種別ラジアル 寿命1000h 許容差-10 → +30% 静電容量100F 漏れ電流(μA)225 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+65 リードピッチ(mm)7.5 等価直列抵抗(Ω)0.011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする