EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の 集積回路(IC)
Eaton 電気二重層コンデンサ リード品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
TV
注文コード
50103674
品番
TV1325-3R0156-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
13.5(Dia.)×28.4
取付方式
スルーホール
電圧(V)
3dc
シリーズ
TV
端子種別
ラジアル
寿命
1000h
許容差
-10 → +30%
静電容量
15F
漏れ電流(μA)
35
動作温度範囲(℃)
-40〜+65
リードピッチ(mm)
5
等価直列抵抗(Ω)
0.024