EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の 集積回路(IC)
Eaton 電気二重層コンデンサ リード品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
TV
注文コード
50103735
品番
TV1635-3R0356-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
16.5(Dia.)×38
取付方式
スルーホール
電圧(V)
3dc
シリーズ
TV
端子種別
ラジアル
寿命
1000h
許容差
-10 → +30%
静電容量
35F
漏れ電流(μA)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+65
リードピッチ(mm)
7.5
等価直列抵抗(Ω)
0.015