EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の 集積回路(IC)
Eaton 電気二重層コンデンサ シャーシマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50103787
品番
XLR-48R6167-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
421×177×196
取付方式
シャーシーマウント
電圧(V)
48.6dc
シリーズ
XLR
寿命
1500h@65℃
許容差
0 → +20%
静電容量
166F
リーク電流(mA)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+65
抵抗(mΩ)
【等価直列】5