EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の 集積回路(IC)
Eaton 電気二重層コンデンサ リード品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
シリーズ
KR
注文コード
50103814
品番
KR-5R5H104-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
11.5Dia.×5.2
直径(Φmm)
11.5
高さ(mm)
5.2
取付方式
スルーホール
電圧(V)
5.5dc
シリーズ
KR
寿命
1000h
許容差
-20→+80%
静電容量
0.1F
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25〜+70
リードピッチ(mm)
10
等価直列抵抗(Ω)
75