エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ポリエステルロープ
4.8mmx15m ポリエスターロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50106062
品番
EA628AC-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
耐油、耐候、耐化学性。
材質
ポリエステル
エスコ品番
EA628AC-11
寸法(mm)
Φ4.8×15m
長さ(m)
15
使用荷重(kg)
31
構造
ダイヤモンドブレード
太さ(Φmm)
4.8