※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画ロープ
エスコの トラロープ
4mmx15m 安全反射ロープ(オレンジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50106272
品番
EA628AJ-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
60m先の光まで反射する安全ロープです。
日中でも目立つカラー。
ロープ径(Φmm)
4
長さ(m)
15.2
エスコ品番
EA628AJ-41
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.27
色
オレンジ
使用荷重(kg)
22.7
構造
ダイヤモンドブレード