TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの スポットライト
28スポットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50106317
品番
TES01-27K-24D-B
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
シリンダー径Φ28mm
連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
材質
本体:アルミ・PC、発光部:PMMA
色
黒
質量(g)
120
消費電力(W)
7.5
定格電圧(V)
100
色温度(K)
2700
シリンダー径(Φmm)
28
アングル(°)
(グレアカットアングル)35
皮相電力(VA)
11(調光時16)
配光角度(°)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
位相調光(0%、約5〜100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)
93
注意
※調光させる場合は別途汎用調光器と専用の逆位相または正逆兼用調光インターフェースをご購入下さい
※対応調光器・接続台数に関する情報はマッチング表をご確認ください
※ダクトレールは日本国内用(AC100V)のものを別途ご用意ください